Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 23130EAKW33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10723130EAKW33
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     23130.EAKW33
EAN/GTIN:
     3413520525149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 23130EAKW33 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 150,00 Aussendurchmesser D: 250,00 Breite B: 80,00 Normale Lagerluft Konische Bohrung Keine Dichtung , 23130EAKW33, 23130. EAKW33, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
231
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
150.000 mm
Aussendurchmesser D:
250.000 mm
Breite B:
80.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
1900
Grenzdrehzahl (Fett):
1400
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 359,43*
€ 407,88*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 359,25*
€ 413,69*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 376,40*
€ 443,61*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 409,32*
€ 464,54*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 576,71*
€ 640,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,42*
€ 762,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,68*
€ 755,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,10*
€ 724,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,34*
€ 710,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,71*
€ 686,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10058259
ab € 499,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.