Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 23130EMKW33C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10723130EMKW33C3
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     23130.EMKW33C3
EAN/GTIN:
     3413520297312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 23130EMKW33C3 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 150,00 Aussendurchmesser D: 250,00 Breite B: 80,00 C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal Konische Bohrung Keine Dichtung , 23130EMKW33C3, 23130. EMKW33C3, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
231
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
150.000 mm
Aussendurchmesser D:
250.000 mm
Breite B:
80.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
1900
Grenzdrehzahl (Fett):
1400
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 457,22*
€ 512,58*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 454,11*
€ 520,37*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 517,31*
€ 585,86*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 733,17*
€ 810,76*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,76*
€ 964,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,95*
€ 951,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,97*
€ 915,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,96*
€ 896,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,17*
€ 872,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.