Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 23134EAKW33C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10723134EAKW33C3
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     23134.EAKW33C3
EAN/GTIN:
     3413520547349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 23134EAKW33C3 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 170,00 Aussendurchmesser D: 280,00 Breite B: 88,00 C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal Konische Bohrung Keine Dichtung , 23134EAKW33C3, 23134. EAKW33C3, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
231
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
170.000 mm
Aussendurchmesser D:
280.000 mm
Breite B:
88.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
1700
Grenzdrehzahl (Fett):
1300
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 530,10*
€ 589,37*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 515,33*
€ 592,01*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 558,39*
€ 620,07*
25 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 628,17*
€ 679,04*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 795,83*
€ 853,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,71*
€ 1.015,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,43*
€ 1.012,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,66*
€ 974,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,83*
€ 956,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,83*
€ 947,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10051716
ab € 630,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.