Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 23136EMKW33C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10723136EMKW33C3
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     23136.EMKW33C3
EAN/GTIN:
     3413520310196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 23136EMKW33C3 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 180,00 Aussendurchmesser D: 300,00 Breite B: 96,00 C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal Konische Bohrung Keine Dichtung , 23136EMKW33C3, 23136. EMKW33C3, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
231
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
180.000 mm
Aussendurchmesser D:
300.000 mm
Breite B:
96.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
1600
Grenzdrehzahl (Fett):
1200
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 769,28*
€ 855,36*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 768,61*
€ 855,37*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 735,24*
€ 961,93*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.092,12*
€ 1.205,58*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.205,58*
€ 1.434,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.202,63*
€ 1.431,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.159,20*
€ 1.379,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.128,24*
€ 1.342,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.092,12*
€ 1.299,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.