Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 23144EMKW33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10723144EMKW33
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     23144.EMKW33
EAN/GTIN:
     3413520977542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 23144EMKW33 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 220,00 Aussendurchmesser D: 370,00 Breite B: 120,00 Normale Lagerluft Konische Bohrung Keine Dichtung , 23144EMKW33, 23144. EMKW33, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
231
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
220.000 mm
Aussendurchmesser D:
370.000 mm
Breite B:
120.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.130,33*
€ 1.206,09*
32 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.101,11*
€ 1.211,7232*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.191,40*
€ 1.271,47*
€ 4,95*
ab € 1.222,752*
€ 1.304,982*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.692,40*
€ 1.774,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.774,47*
€ 2.111,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.762,32*
€ 2.097,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.720,44*
€ 2.047,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.695,75*
€ 2.017,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.692,40*
€ 2.013,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.