Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 23218EAKW33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10723218EAKW33
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     23218.EAKW33
EAN/GTIN:
     3413520313685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 23218EAKW33 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 90,00 Aussendurchmesser D: 160,00 Breite B: 52,40 Normale Lagerluft Konische Bohrung Keine Dichtung , 23218EAKW33, 23218. EAKW33, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
232
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
90.000 mm
Aussendurchmesser D:
160.000 mm
Breite B:
52.400 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
2900
Grenzdrehzahl (Fett):
2200
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 133,78*
€ 150,65*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 132,56*
€ 159,44*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 138,52*
€ 172,02*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 150,71*
€ 181,03*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 213,99*
€ 255,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,65*
€ 304,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,35*
€ 299,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,40*
€ 280,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,60*
€ 270,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,99*
€ 254,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
23218 CCK/W33
ab € 156,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.