Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 23220EAW33C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10723220EAW33C3
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     23220.EAW33C3
EAN/GTIN:
     3413520360580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 23220EAW33C3 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 100,00 Aussendurchmesser D: 180,00 Breite B: 60,30 C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 23220EAW33C3, 23220. EAW33C3, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
232
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
100.000 mm
Aussendurchmesser D:
180.000 mm
Breite B:
60.300 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
2600
Grenzdrehzahl (Fett):
1900
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 166,50*
€ 187,95*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 164,98*
€ 205,67*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 188,29*
€ 234,22*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 265,84*
€ 324,43*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,43*
€ 386,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,83*
€ 377,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,86*
€ 348,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,32*
€ 335,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,84*
€ 316,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
23220 CC/C3W33
ab € 190,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.