Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 23224EMW33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10723224EMW33
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     23224.EMW33
EAN/GTIN:
     3413520365851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 23224EMW33 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 120,00 Aussendurchmesser D: 215,00 Breite B: 76,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 23224EMW33, 23224. EMW33, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
232
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
120.000 mm
Aussendurchmesser D:
215.000 mm
Breite B:
76.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
2100
Grenzdrehzahl (Fett):
1600
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,33*
€ 436,31*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,69*
€ 436,32*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,52*
€ 438,52*
€ 4,95*
ab € 395,0848*
€ 451,0348*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 546,63*
€ 606,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,94*
€ 722,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,66*
€ 713,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,02*
€ 705,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,23*
€ 686,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,63*
€ 650,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.