Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 23244EMKW33C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10723244EMKW33C3
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     23244.EMKW33C3
EAN/GTIN:
     3413520369491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 23244EMKW33C3 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 220,00 Aussendurchmesser D: 400,00 Breite B: 144,00 C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal Konische Bohrung Keine Dichtung , 23244EMKW33C3, 23244. EMKW33C3, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
232
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
220.000 mm
Aussendurchmesser D:
400.000 mm
Breite B:
144.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
1100
Grenzdrehzahl (Fett):
850
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.758,32*
€ 1.837,78*
25 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.707,12*
€ 1.846,5416*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.830,20*
€ 1.919,13*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.860,51*
€ 1.939,97*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 2.625,30*
€ 2.704,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.704,76*
€ 3.218,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.683,09*
€ 3.192,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.639,75*
€ 3.141,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.625,30*
€ 3.124,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.