Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 24056EMW33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10724056EMW33
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     24056.EMW33
EAN/GTIN:
     3413521011900
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 24056EMW33 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 280,00 Aussendurchmesser D: 420,00 Breite B: 140,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 24056EMW33, 24056. EMW33, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
240
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
280.000 mm
Aussendurchmesser D:
420.000 mm
Breite B:
140.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.072,55*
€ 2.186,88*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.149,19*
€ 2.265,47*
32 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 2.134,79*
€ 2.312,7755*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.221,21*
€ 2.331,11*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 2.747,43*
€ 2.866,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.866,64*
€ 3.411,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.851,22*
€ 3.392,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.782,73*
€ 3.311,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.747,43*
€ 3.269,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.