Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 24130EAW33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10724130EAW33
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     24130.EAW33
EAN/GTIN:
     3413520218638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 24130EAW33 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 150,00 Aussendurchmesser D: 250,00 Breite B: 100,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 24130EAW33, 24130. EAW33, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
241
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
150.000 mm
Aussendurchmesser D:
250.000 mm
Breite B:
100.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
1100
Grenzdrehzahl (Fett):
850
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 486,24*
€ 540,51*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 493,01*
€ 542,93*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 513,59*
€ 584,64*
27 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 559,76*
€ 606,57*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 794,03*
€ 855,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 855,28*
€ 1.017,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,81*
€ 1.017,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 835,77*
€ 994,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,90*
€ 972,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,03*
€ 944,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10023225
ab € 688,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.