Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einreihige Kegelrollenlager 30213A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10730213A
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     30213.A
EAN/GTIN:
     3413520092733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
Einreihige Kegelrollenlager 30213A Einreihige Kegelrollenlager Innendurchmesser d: 65,00 Aussendurchmesser D: 120,00 Breite B: 23,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 30213A, 30213. A, SNR, Einreihige Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
302
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
65.000 mm
Aussendurchmesser D:
120.000 mm
Breite B:
23.000 mm
Breite C:
20.000 mm
Breite T:
24.750 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
3000
Grenzdrehzahl (Fett):
4100
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 26,64*
€ 36,14*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,69*
€ 36,16*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 26,56*
€ 37,12*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,86*
€ 37,66*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 33,82*
€ 45,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10137282
ab € 22,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.