Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Zweireihige Schraegkugellager 3312A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1073312A
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     3312.A
EAN/GTIN:
     3413520100056
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Zweireihige Schraegkugellager 3312A Zweireihige Schraegkugellager Innendurchmesser d: 60,00 Aussendurchmesser D: 130,00 Breite B: 54,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 3312A, 3312. A, SNR, Zweireihige Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
33
Herstellerartikelgruppe:
Zweireihige Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
60.000 mm
Aussendurchmesser D:
130.000 mm
Breite B:
54.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 628
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
4600
Grenzdrehzahl (Fett):
3500
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 88,72*
€ 108,66*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 88,38*
€ 108,67*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 96,36*
€ 120,25*
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 97,36*
€ 124,20*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 124,05*
€ 149,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,44*
€ 177,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,83*
€ 177,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,77*
€ 166,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,15*
€ 160,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,05*
€ 147,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
3312-B-TVH
ab € 111,28*
Ähnlich
SKF
3312 A
ab € 101,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.