Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Axial Rillenkugellager 51109


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     1689-10751109
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     51109
EAN/GTIN:
     3413520103200
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Kegelrollenlager
DIN 625
Axial Rillenkugellager 51109 Axial Rillenkugellager Innendurchmesser d: 45,00 Aussendurchmesser D: 65,00 Breite B: 14,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 51109, 51109, SNR, Axial Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
511
Herstellerartikelgruppe:
Axial Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
45.000 mm
Aussendurchmesser D:
65.000 mm
Breite B:
14.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 711
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
5100
Grenzdrehzahl (Fett):
3600
Weitere Suchbegriffe: Rillenkugellager, kegelrollenlager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 11,37*
€ 16,35*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,38*
€ 16,36*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,44*
€ 16,45*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 12,55*
€ 18,07*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
51109
ab € 7,44*
Ähnlich
SKF
51109
ab € 11,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.