Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einreihige Rillenkugellager 6001FT150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1076001FT150
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     6001.FT150
EAN/GTIN:
     3413520701185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
DIN 625
Rillenkugellager
kegelrollenlager
Einreihige Rillenkugellager 6001FT150 Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 12,00 Aussendurchmesser D: 28,00 Breite B: 8,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Zwei Dichtscheiben , 6001FT150, 6001. FT150, SNR, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
60
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
12.000 mm
Aussendurchmesser D:
28.000 mm
Breite B:
8.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei Dichtscheiben
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
150
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Fett):
16000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 8,60*
€ 9,50*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 8,55*
€ 11,80*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,56*
€ 11,81*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,22*
€ 13,11*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 56,11*
€ 66,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.