Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einreihige Rillenkugellager 6008FT150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1076008FT150
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     6008.FT150
EAN/GTIN:
     3413520112936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
DIN 625
Rillenkugellager
kegelrollenlager
Einreihige Rillenkugellager 6008FT150 Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 40,00 Aussendurchmesser D: 68,00 Breite B: 15,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Zwei Dichtscheiben , 6008FT150, 6008. FT150, SNR, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
60
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
40.000 mm
Aussendurchmesser D:
68.000 mm
Breite B:
15.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei Dichtscheiben
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Fett):
6100
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 16,93*
€ 22,91*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,89*
€ 22,92*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,22*
€ 25,16*
1
€ 4,95*
ab € 19,9498*
€ 26,6098*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 110,61*
€ 122,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,34*
€ 145,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,03*
€ 141,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,95*
€ 140,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 117,25*
€ 139,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 110,61*
€ 131,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6008-2RS1/C3GJN
ab € 66,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.