Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einreihige Rillenkugellager 6021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1076021
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     6021
EAN/GTIN:
     3413520118013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
snr rillenkugellager einreihig
din 625
Einreihige Rillenkugellager 6021 Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 105,00 Aussendurchmesser D: 160,00 Breite B: 26,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 6021, 6021, SNR, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
60
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
105.000 mm
Aussendurchmesser D:
160.000 mm
Breite B:
26.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
4600
Grenzdrehzahl (Fett):
3700
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 47,02*
€ 54,37*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 45,74*
€ 59,15*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 45,53*
€ 60,34*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 56,82*
€ 72,01*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 75,49*
€ 93,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6021
ab € 43,51*
Ähnlich
SKF
10014153
ab € 71,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.