Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einreihige Rillenkugellager 6026


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1076026
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     6026
EAN/GTIN:
     3413520514525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Einreihige Rillenkugellager 6026 Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 130,00 Aussendurchmesser D: 200,00 Breite B: 33,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 6026, 6026, SNR, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
60
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
130.000 mm
Aussendurchmesser D:
200.000 mm
Breite B:
33.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
3700
Grenzdrehzahl (Fett):
3000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 81,09*
€ 100,34*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 81,10*
€ 100,35*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 79,15*
€ 100,86*
45 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 88,23*
€ 110,97*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 130,11*
€ 158,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,35*
€ 188,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,48*
€ 186,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,57*
€ 175,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,46*
€ 170,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,11*
€ 154,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6026
ab € 87,81*
Ähnlich
SKF
6026
ab € 79,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.