Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehaeuselager C206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107C206
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     C206
EAN/GTIN:
     3413520566395
Suchbegriffe:
Spannlagergehäuse
spannlagergehäuse
Gehaeuselager C206 Zylindrisches Huelsenlagergehaeuse, nachschmierbar ohne Einsatz, C206, C206, SNR, Gehaeuselager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Huelsenlagergehaeuse
Gehaeuselaenge:
85.000 mm
Gehaeusebreite:
27.000 mm
Gehaeusehoehe:
85.000 mm
Werkstoff Gehaeuse:
Grauguss
Lagerluft:
Ohne Angabe
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Schutz,-Dichtkappen:
Ohne Schutzkappe
Norm:
DIN EN 1561
Baureihe:
C
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 7,20*
€ 8,62*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,52*
€ 9,21*
1
€ 4,95*
ab € 6,5459*
€ 9,2459*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 7,51*
€ 10,59*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 11,03*
€ 15,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.