Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehaeuselager CES205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107CES205
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     CES205
EAN/GTIN:
     3413529578207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
Gehaeuselager CES205 Gehaeuselager-Einsatz mit zylindrischem Aussenring, Zwei Dichtscheiben, Lagerluft c3, Bohrungsart zylindrisch, CES205, CES205, SNR, Gehaeuselager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gehaeuselager-Einsaetze
Innendurchmesser d:
25.000 mm
Aussendurchmesser D:
52.000 mm
Breite B:
21.500 mm
Breite C:
15.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beidseitige Dichtung
Schutz,-Dichtkappen:
Ohne Schutzkappe
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
100.000
Norm:
ISO 9628
Baureihe:
CES
Fettfuellung:
Standard Waelzlagerfett (Litiumseifenfett)
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, spannlager
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,61*
€ 12,15*
1
€ 4,95*
ab € 8,6468*
€ 12,2068*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,52*
€ 13,85*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 9,94*
€ 14,01*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 14,54*
€ 20,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.