Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehaeuselager CES208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107CES208
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     CES208
EAN/GTIN:
     3413529578313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
Gehaeuselager CES208 Gehaeuselager-Einsatz mit zylindrischem Aussenring, Zwei Dichtscheiben, Lagerluft c3, Bohrungsart zylindrisch, CES208, CES208, SNR, Gehaeuselager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gehaeuselager-Einsaetze
Innendurchmesser d:
40.000 mm
Aussendurchmesser D:
80.000 mm
Breite B:
30.200 mm
Breite C:
18.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beidseitige Dichtung
Ausfuehrung des IR:
Einseitigverlaengerter Innenring
Ausfuehrung des AR:
Zylindrisch
Art der Befestigung:
Excenterring
Schutz,-Dichtkappen:
Ohne Schutzkappe
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
100.000
Norm:
ISO 9628
Baureihe:
CES
Fettfuellung:
Standard Waelzlagerfett (Litiumseifenfett)
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, spannlager
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 14,75*
€ 20,73*
1
€ 4,95*
ab € 14,7544*
€ 20,8244*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,21*
€ 23,49*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 17,01*
€ 23,74*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 24,92*
€ 33,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.