| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-107ESPFT205 Herst.-Nr.: ESPFT.205 EAN/GTIN: 3413529577248 |
| | |
|
| | |
| Flanschlagergehaeuse ESPFT205 Dreieckiges Flanschlagergehaeuse aus Stahlblech mit 3 Befestigungsbohrungen, nicht nachschmierbar+ Einsatz mit einseitig verlaengertem Innenring mit Excenterring, ESPFT205, ESPFT. 205, SNR, Flanschlagergehaeuse Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Flanschlagereinheiten | Innendurchmesser d: | 25.000 mm | Gehaeuselaenge: | 95.200 mm | Gehaeusebreite: | 95.200 mm | Gehaeusehoehe: | 16.200 mm | Lochabstand: | 76.000 mm | Werkstoff Gehaeuse: | Grauguss | Lagerluft: | C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtung: | Beidseitige Dichtung | Ausfuehrung des IR: | Einseitigverlaengerter Innenring | Ausfuehrung des AR: | Ballig | Art der Befestigung: | Excenterring | Schutz,-Dichtkappen: | Ohne Schutzkappe | Temperatur von: | -20.000 | Temperatur bis: | 100.000 | Norm: | JIS B 1559 | Baureihe: | ESPFT | Fettfuellung: | Standard Waelzlagerfett (Litiumseifenfett) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,96* | € 15,30* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,61* | € 15,38* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 11,61* | € 16,30* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,96* | € 16,80* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 16,18* | € 22,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|