Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehaeuselager EST207N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107EST207N
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     EST207N
EAN/GTIN:
     3413529523580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängelager
Hängelagereinheit
Spannlagereinheit
spannlagereinheit
Gehaeuselager EST207N Spannlagergehaeuse mit Aufnahme fuer Gewindestange und Mutter, nachschmierbar+Einsatz mit einseitig verlaengertem Innenring mit Excenterring+ Nut zur Aufnahme der Schutzkappen, EST207N, EST207N, SNR, Gehaeuselager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Spannplattenlagereinheiten
Innendurchmesser d:
35.000 mm
Gehaeuselaenge:
102.000 mm
Gehaeusebreite:
30.000 mm
Gehaeusehoehe:
129.000 mm
Werkstoff Gehaeuse:
Grauguss
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beidseitige Dichtung
Ausfuehrung des IR:
Einseitigverlaengerter Innenring
Ausfuehrung des AR:
Ballig
Art der Befestigung:
Excenterring
Schutz,-Dichtkappen:
Ohne Schutzkappe
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
100.000
Norm:
JIS B 1559
Baureihe:
EST
Fettfuellung:
Standard Waelzlagerfett (Litiumseifenfett)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 25,46*
€ 33,92*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,51*
€ 33,94*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 27,27*
€ 37,09*
24 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 28,41*
€ 39,11*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 41,82*
€ 53,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.