Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Flanschlagergehaeuse EXFL318


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107EXFL318
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     EXFL.318
EAN/GTIN:
     3413529543359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehaeuse EXFL318 Ovales Flanschlagergehaeuse , nachschmierbar+ Einsatz mit beidseitig verlaengertem Innenring mit Excenterring, EXFL318, EXFL. 318, SNR, Flanschlagergehaeuse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flanschlagereinheiten
Innendurchmesser d:
90.000 mm
Gehaeuselaenge:
385.000 mm
Gehaeusebreite:
235.000 mm
Gehaeusehoehe:
76.000 mm
Lochabstand:
315.000 mm
Werkstoff Gehaeuse:
Grauguss
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beidseitige Dichtung
Ausfuehrung des IR:
Beidseitigverlaengerter Innenring
Ausfuehrung des AR:
Ballig
Art der Befestigung:
Excenterring
Schutz,-Dichtkappen:
Ohne Schutzkappe
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
100.000
Norm:
JIS B 1559
Baureihe:
EXFL
Fettfuellung:
Standard Waelzlagerfett (Litiumseifenfett)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 264,36*
€ 306,59*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 263,82*
€ 314,54*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 280,62*
€ 342,54*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 318,86*
€ 371,89*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 430,72*
€ 491,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,00*
€ 584,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,98*
€ 575,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,48*
€ 550,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,29*
€ 538,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,72*
€ 512,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.