Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Flanschlagergehaeuse F203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107F203
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     F.203
EAN/GTIN:
     3413529568925
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
snr flanschlagergehäuse
flanschlagergehäuse
Flanschlagergehaeuse F203 Quadratisches Flanschlagergehaeuse und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar ohne Einsatz, F203, F. 203, SNR, Flanschlagergehaeuse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flanschlagergehaeuse
Gehaeuselaenge:
76.000 mm
Gehaeusebreite:
76.000 mm
Gehaeusehoehe:
25.500 mm
Lochabstand:
54.000 mm
Werkstoff Gehaeuse:
Grauguss
Lagerluft:
Ohne Angabe
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Schutz,-Dichtkappen:
Ohne Schutzkappe
Norm:
DIN EN 1561
Baureihe:
F
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 5,76*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,90*
€ 6,90*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 4,94*
€ 6,93*
7 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 7,09*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 7,91*
€ 11,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.