Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehaeuselager MUC205FD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107MUC205FD
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     MUC.205.FD
EAN/GTIN:
     3413520462901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
Gehaeuselager MUC205FD Rostfreier Gehaeuselager-Einsatz, beidseitig verlaengerter Innenring, beidseitig abgedichtet und geschuetzt, Gewindestiftbefestigung, mit Fett fuer die Lebensmittelindustrie, MUC205FD, MUC. 205. FD, SNR, Gehaeuselager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gehaeuselager-Einsaetze NIRO
Innendurchmesser d:
25.000 mm
Aussendurchmesser D:
52.000 mm
Breite B:
34.100 mm
Breite C:
17.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beidseitige Dichtung
Schutz,-Dichtkappen:
Ohne Schutzkappe
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
100.000
Norm:
ISO 9628
Baureihe:
LK
Fettfuellung:
Standard Waelzlagerfett (Litiumseifenfett)
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, spannlager
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,71*
€ 36,73*
1
€ 4,95*
ab € 28,10*
€ 36,91*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 30,74*
€ 41,68*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 32,08*
€ 42,07*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 47,31*
€ 61,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.