Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehaeuselager MUC206FD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107MUC206FD
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     MUC.206.FD
EAN/GTIN:
     3413520462925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager
Gehaeuselager MUC206FD Rostfreier Gehaeuselager-Einsatz, beidseitig verlaengerter Innenring, beidseitig abgedichtet und geschuetzt, Gewindestiftbefestigung, mit Fett fuer die Lebensmittelindustrie, MUC206FD, MUC. 206. FD, SNR, Gehaeuselager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gehaeuselager-Einsaetze NIRO
Innendurchmesser d:
30.000 mm
Aussendurchmesser D:
62.000 mm
Breite B:
38.100 mm
Breite C:
19.000 mm
Lagerluft:
Ohne Angabe
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beidseitige Dichtung
Ausfuehrung des IR:
Beidseitigverlaengerter Innenring
Ausfuehrung des AR:
Ballig
Art der Befestigung:
Gewindestift
Schutz,-Dichtkappen:
Ohne Schutzkappe
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
100.000
Norm:
ISO 9628
Baureihe:
MUC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 33,88*
€ 44,43*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 34,01*
€ 44,66*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 33,12*
€ 44,90*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 37,28*
€ 48,79*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 52,53*
€ 68,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.