Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einreihige Zylinderrollenlager N213EG15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107N213EG15
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     N.213.E.G15
EAN/GTIN:
     3413520050689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
einreihiges zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Einreihige Zylinderrollenlager N213EG15 Einreihige Zylinderrollenlager Innendurchmesser d: 65,00 Aussendurchmesser D: 120,00 Breite B: 23,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , N213EG15, N. 213. E. G15, SNR, Einreihige Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
N
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Zylinderrollenlager
Innendurchmesser d:
65.000 mm
Aussendurchmesser D:
120.000 mm
Breite B:
23.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 5412
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
6100
Grenzdrehzahl (Fett):
5100
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 79,01*
€ 87,90*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 77,62*
€ 97,42*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 75,64*
€ 97,85*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 79,01*
€ 98,85*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 104,11*
€ 127,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,70*
€ 151,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,36*
€ 151,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,73*
€ 143,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,38*
€ 136,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10005116
ab € 117,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.