Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Flanschlagergehaeuse PF203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107PF203
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     PF.203
EAN/GTIN:
     3413529577408
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
flanschlagergehäuse
Flanschlagergehaeuse PF203 Rundes Flanschlagergehaeuse aus Stahlblech, PF203, PF. 203, SNR, Flanschlagergehaeuse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flanschlagergehaeuse
Gehaeuselaenge:
81.000 mm
Gehaeusebreite:
81.000 mm
Gehaeusehoehe:
12.700 mm
Lochabstand:
63.500 mm
Werkstoff Gehaeuse:
Stahlblech
Lagerluft:
Ohne Angabe
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Schutz,-Dichtkappen:
Ohne Schutzkappe
Norm:
DIN 626-2
Baureihe:
PF
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 1,60*
€ 2,39*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,41*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,72*
€ 2,66*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,91*
€ 2,84*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 2,62*
€ 3,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.