Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Stehlagergehaeuse PP204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107PP204
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     PP.204
EAN/GTIN:
     3413529577347
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Stehgehaeuseeinheit
Stehlagergehaeuse PP204 Stehlagergehaeuse aus Stahlblech ohne Einsatz, PP204, PP. 204, SNR, Stehlagergehaeuse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Stehlagergehaeuse
Gehaeuselaenge:
98.400 mm
Gehaeusebreite:
31.700 mm
Gehaeusehoehe:
49.900 mm
Lochabstand:
76.000 mm
Werkstoff Gehaeuse:
Stahlblech
Lagerluft:
Ohne Angabe
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Schutz,-Dichtkappen:
Ohne Schutzkappe
Norm:
DIN 626-2
Baureihe:
PP
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,00*
€ 3,00*
1
€ 4,95*
ab € 2,0095*
€ 3,0195*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 2,31*
€ 3,41*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,29*
€ 3,47*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 3,39*
€ 4,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.