Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Flanschlagergehaeuse SESF208CC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107SESF208CC
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SESF.208.CCE
EAN/GTIN:
     3413529550920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagergehaeuse SESF208CC Quadratisches Flanschlagergehaeuse mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar+ NIRO-Einsatz mit einseitig verlaengertem Innenring mit Excenterring +1 Schutzkappen aus NIRO, SESF208CC, SESF. 208. CCE, SNR, Flanschlagergehaeuse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flanschlagereinheiten
Innendurchmesser d:
40.000 mm
Gehaeuselaenge:
130.000 mm
Gehaeusebreite:
130.000 mm
Gehaeusehoehe:
36.000 mm
Lochabstand:
102.000 mm
Werkstoff Gehaeuse:
Rostfreier Stahl
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beidseitige Dichtung
Ausfuehrung des IR:
Einseitigverlaengerter Innenring
Ausfuehrung des AR:
Ballig
Art der Befestigung:
Excenterring
Schutz,-Dichtkappen:
CC geschlossene Schutzkappe aus rostfreiem Stahl
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
100.000
Norm:
JIS B 1559
Baureihe:
SESF
Fettfuellung:
Lebensmittelvertraegliches Waelzlagerfett fuer alle Anwendungen in der Lebensmittelindustrie
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 132,32*
€ 159,69*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 133,03*
€ 159,70*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 141,03*
€ 175,30*
24 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 145,41*
€ 175,85*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 216,41*
€ 257,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,75*
€ 306,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,27*
€ 293,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,58*
€ 287,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,42*
€ 277,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,41*
€ 257,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.