Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Flanschlagergehaeuse SESF209CC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107SESF209CC
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SESF.209.CCE
EAN/GTIN:
     3413529550937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehaeuse SESF209CC Quadratisches Flanschlagergehaeuse mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar+ NIRO-Einsatz mit einseitig verlaengertem Innenring mit Excenterring +1 Schutzkappen aus NIRO, SESF209CC, SESF. 209. CCE, SNR, Flanschlagergehaeuse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flanschlagereinheiten
Innendurchmesser d:
45.000 mm
Gehaeuselaenge:
137.000 mm
Gehaeusebreite:
137.000 mm
Gehaeusehoehe:
38.000 mm
Lochabstand:
105.000 mm
Werkstoff Gehaeuse:
Rostfreier Stahl
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beidseitige Dichtung
Ausfuehrung des IR:
Einseitigverlaengerter Innenring
Ausfuehrung des AR:
Ballig
Art der Befestigung:
Excenterring
Schutz,-Dichtkappen:
CC geschlossene Schutzkappe aus rostfreiem Stahl
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
100.000
Norm:
JIS B 1559
Baureihe:
SESF
Fettfuellung:
Lebensmittelvertraegliches Waelzlagerfett fuer alle Anwendungen in der Lebensmittelindustrie
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 152,90*
€ 181,76*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 152,75*
€ 181,77*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 163,31*
€ 198,77*
24 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 167,24*
€ 199,58*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 248,30*
€ 283,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,44*
€ 337,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,19*
€ 334,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,38*
€ 327,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,39*
€ 317,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,30*
€ 295,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.