Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Flanschlagergehaeuse SESF209CO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107SESF209CO
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SESF.209.COE
EAN/GTIN:
     3413529550814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehaeuse SESF209CO Quadratisches Flanschlagergehaeuse mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar+ NIRO-Einsatz mit einseitig verlaengertem Innenring mit Excenterring +1 offene Schutzkappen aus NIRO, SESF209CO, SESF. 209. COE, SNR, Flanschlagergehaeuse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flanschlagereinheiten
Innendurchmesser d:
45.000 mm
Gehaeuselaenge:
137.000 mm
Gehaeusebreite:
137.000 mm
Gehaeusehoehe:
38.000 mm
Lochabstand:
105.000 mm
Werkstoff Gehaeuse:
Rostfreier Stahl
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beidseitige Dichtung
Ausfuehrung des IR:
Einseitigverlaengerter Innenring
Ausfuehrung des AR:
Ballig
Art der Befestigung:
Excenterring
Schutz,-Dichtkappen:
CO offene Schutzkappe aus rostfreiem Stahl mit Zweilippendichtung
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
100.000
Norm:
JIS B 1559
Baureihe:
SESF
Fettfuellung:
Lebensmittelvertraegliches Waelzlagerfett fuer alle Anwendungen in der Lebensmittelindustrie
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 153,18*
€ 170,82*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 152,40*
€ 180,69*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 152,04*
€ 180,70*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 162,90*
€ 197,59*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 249,11*
€ 281,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,68*
€ 335,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,43*
€ 332,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,62*
€ 325,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,85*
€ 315,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,11*
€ 296,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.