Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Flanschlagergehaeuse SESFL208CO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107SESFL208CO
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SESFL.208.COE
EAN/GTIN:
     3413529551644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehaeuse SESFL208CO Ovales Flanschlagergehaeuse , nachschmierbar+ NIRO Einsatz mit einseitig verlaengertem Innenring mit Excenterring+1 offene Schutzkappen aus NIRO, SESFL208CO, SESFL. 208. COE, SNR, Flanschlagergehaeuse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flanschlagereinheiten
Innendurchmesser d:
40.000 mm
Gehaeuselaenge:
175.000 mm
Gehaeusebreite:
100.000 mm
Gehaeusehoehe:
36.000 mm
Lochabstand:
144.000 mm
Werkstoff Gehaeuse:
Rostfreier Stahl
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beidseitige Dichtung
Ausfuehrung des IR:
Einseitigverlaengerter Innenring
Ausfuehrung des AR:
Ballig
Art der Befestigung:
Excenterring
Schutz,-Dichtkappen:
CO offene Schutzkappe aus rostfreiem Stahl mit Zweilippendichtung
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
100.000
Norm:
JIS B 1559
Baureihe:
SESFL
Fettfuellung:
Lebensmittelvertraegliches Waelzlagerfett fuer alle Anwendungen in der Lebensmittelindustrie
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 132,21*
€ 159,22*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 132,17*
€ 159,23*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 141,55*
€ 174,78*
24 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 145,99*
€ 175,29*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 216,78*
€ 256,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,98*
€ 305,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,90*
€ 291,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,02*
€ 285,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,16*
€ 276,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,78*
€ 257,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.