Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Flanschlagergehaeuse SESFL210CO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107SESFL210CO
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SESFL.210.COE
EAN/GTIN:
     3413529551668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehaeuse SESFL210CO Ovales Flanschlagergehaeuse , nachschmierbar+ NIRO Einsatz mit einseitig verlaengertem Innenring mit Excenterring+1 offene Schutzkappen aus NIRO, SESFL210CO, SESFL. 210. COE, SNR, Flanschlagergehaeuse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flanschlagereinheiten
Innendurchmesser d:
50.000 mm
Gehaeuselaenge:
197.000 mm
Gehaeusebreite:
115.000 mm
Gehaeusehoehe:
40.000 mm
Lochabstand:
157.000 mm
Werkstoff Gehaeuse:
Rostfreier Stahl
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beidseitige Dichtung
Ausfuehrung des IR:
Einseitigverlaengerter Innenring
Ausfuehrung des AR:
Ballig
Art der Befestigung:
Excenterring
Schutz,-Dichtkappen:
CO offene Schutzkappe aus rostfreiem Stahl mit Zweilippendichtung
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
100.000
Norm:
JIS B 1559
Baureihe:
SESFL
Fettfuellung:
Lebensmittelvertraegliches Waelzlagerfett fuer alle Anwendungen in der Lebensmittelindustrie
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 179,83*
€ 213,84*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 180,26*
€ 213,85*
24 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 198,33*
€ 233,90*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 192,65*
€ 235,13*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 295,03*
€ 333,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,26*
€ 396,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,08*
€ 396,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,90*
€ 385,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,95*
€ 373,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,03*
€ 351,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.