Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Flanschlagergehaeuse SFL209


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107SFL209
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SFL209
EAN/GTIN:
     3413520576752
Suchbegriffe:
Flanschgehäuse
Flanschlagergehäuse
snr flanschlagergehäuse
flanschgehäuse
Flanschlagergehaeuse SFL209 Ovales Flanschlagergehaeuse mit 2 Befestigungsbohrungen , nachschmierbar ohne Einsatz , SFL209, SFL209, SNR, Flanschlagergehaeuse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flanschlagergehaeuse
Gehaeuselaenge:
188.000 mm
Gehaeusebreite:
108.000 mm
Gehaeusehoehe:
38.000 mm
Lochabstand:
148.000 mm
Werkstoff Gehaeuse:
Rostfreier Stahl
Lagerluft:
Ohne Angabe
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Schutz,-Dichtkappen:
Ohne Schutzkappe
Norm:
DIN EN 1561
Baureihe:
SFL
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 68,75*
€ 77,56*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 81,79*
€ 102,46*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 110,93*
€ 136,96*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,96*
€ 162,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,58*
€ 162,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,60*
€ 153,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,93*
€ 132,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.