Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehaeuselager ST208N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107ST208N
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     ST208N
EAN/GTIN:
     3413520577308
Suchbegriffe:
Spannlagergehäuse
spannlagergehäuse
Gehaeuselager ST208N Spannlagergehaeuse mit Aufnahme fuer Gewindestange und Mutter, nachschmierbar+Nut zur Aufnahme der Schutzkappen, ST208N, ST208N, SNR, Gehaeuselager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Spannplattengehaeuse
Gehaeuselaenge:
114.000 mm
Gehaeusebreite:
33.000 mm
Gehaeusehoehe:
144.000 mm
Werkstoff Gehaeuse:
Rostfreier Stahl
Lagerluft:
Ohne Angabe
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 77,72*
€ 95,81*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 77,13*
€ 95,82*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 82,46*
€ 104,41*
24 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 96,94*
€ 106,43*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 126,67*
€ 151,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,82*
€ 180,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,73*
€ 178,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,86*
€ 168,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,97*
€ 164,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.