Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehaeuselager T213


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107T213
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     T213
EAN/GTIN:
     3413520563578
Suchbegriffe:
Spannlagergehäuse
spannlagergehäuse snr
spannlagergehäuse
Gehaeuselager T213 Spannlagergehaeuse mit Aufnahme fuer Gewindestange und Mutter, nachschmierbar, T213, T213, SNR, Gehaeuselager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Spannplattengehaeuse
Gehaeuselaenge:
167.000 mm
Gehaeusebreite:
44.000 mm
Gehaeusehoehe:
224.000 mm
Werkstoff Gehaeuse:
Grauguss
Lagerluft:
Ohne Angabe
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Schutz,-Dichtkappen:
Ohne Schutzkappe
Norm:
DIN EN 1561
Baureihe:
T
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 34,55*
€ 39,03*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,54*
€ 45,24*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 34,37*
€ 46,51*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 38,93*
€ 51,23*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 52,90*
€ 68,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.