Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehaeuselager UCT328


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107UCT328
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCT.328
EAN/GTIN:
     3413529542796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängelager
Hängelagereinheit
Spannlagereinheit
Spannlagergehäuse
Gehaeuselager UCT328 Spannlagergehaeuse mit Aufnahme fuer Gewindestange und Mutter, nachschmierbar+ Einsatz mit beidseitig verlaengertem Innenring mit Gewindestifte , UCT328, UCT. 328, SNR, Gehaeuselager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Spannplattenlagereinheiten
Innendurchmesser d:
140.000 mm
Gehaeuselaenge:
415.000 mm
Gehaeusebreite:
100.000 mm
Gehaeusehoehe:
515.000 mm
Werkstoff Gehaeuse:
Grauguss
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beidseitige Dichtung
Ausfuehrung des IR:
Beidseitigverlaengerter Innenring
Ausfuehrung des AR:
Ballig
Art der Befestigung:
Gewindestift
Schutz,-Dichtkappen:
Ohne Schutzkappe
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
100.000
Norm:
JIS B 1559
Baureihe:
UCT
Fettfuellung:
Standard Waelzlagerfett (Litiumseifenfett)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 985,12*
€ 1.072,36*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 987,51*
€ 1.077,48*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 998,91*
€ 1.087,82*
33 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.068,01*
€ 1.185,1078*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.630,75*
€ 1.735,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.735,66*
€ 2.065,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.721,56*
€ 2.048,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.674,72*
€ 1.992,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.648,16*
€ 1.961,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.630,75*
€ 1.940,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.