Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehaeuselager UK324G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107UK324G2
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UK.324.G2
EAN/GTIN:
     3413529504060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
Gehaeuselager UK324G2 Gehaeuselager Einsatz , Zwei Dichtscheiben, Lagerluft c4, Bohrungsart kegelig, UK324G2, UK. 324. G2, SNR, Gehaeuselager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gehaeuselager-Einsaetze
Innendurchmesser d:
110.000 mm
Aussendurchmesser D:
260.000 mm
Breite B:
86.000 mm
Breite C:
64.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beidseitige Dichtung
Ausfuehrung des IR:
Beidseitigverlaengerter Innenring
Ausfuehrung des AR:
Ballig
Art der Befestigung:
Spannhuelse
Schutz,-Dichtkappen:
Ohne Schutzkappe
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
100.000
Norm:
ISO 9628
Baureihe:
UK
Fettfuellung:
Standard Waelzlagerfett (Litiumseifenfett)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 436,92*
€ 486,98*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 435,83*
€ 492,99*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 423,27*
€ 495,50*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 498,02*
€ 553,76*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 670,31*
€ 743,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,98*
€ 885,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,19*
€ 873,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,98*
€ 837,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,06*
€ 822,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,31*
€ 797,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.