Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehaeuselager UK328G2H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107UK328G2H
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UK.328G2H
EAN/GTIN:
     3413520552411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
Gehaeuselager UK328G2H Gehaeuselager Einsatz + Huelse, Zwei Dichtscheiben, Lagerluft c4, Bohrungsart kegelig, UK328G2H, UK. 328G2H, SNR, Gehaeuselager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gehaeuselager-Einsaetze
Innendurchmesser d:
125.000 mm
Aussendurchmesser D:
300.000 mm
Breite B:
98.000 mm
Breite C:
72.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beidseitige Dichtung
Ausfuehrung des IR:
Beidseitigverlaengerter Innenring
Ausfuehrung des AR:
Ballig
Art der Befestigung:
Spannhuelse
Schutz,-Dichtkappen:
Ohne Schutzkappe
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
100.000
Norm:
ISO 9628
Baureihe:
UK
Fettfuellung:
Standard Waelzlagerfett (Litiumseifenfett)
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, spannlager
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 862,97*
€ 941,86*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 857,43*
€ 941,87*
32 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 842,38*
€ 946,3651*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 945,19*
€ 1.033,67*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.292,57*
€ 1.375,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.375,66*
€ 1.637,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.368,44*
€ 1.628,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.332,85*
€ 1.586,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.309,04*
€ 1.557,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.292,57*
€ 1.538,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.