Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehaeuselager UKC322H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107UKC322H
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UKC.322H
EAN/GTIN:
     3413529545070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängelager
Hängelagereinheit
Gehaeuselager UKC322H Zylindrisches Huelsenlagergehaeuse, nachschmierbar+ Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhuelse+H23XX, UKC322H, UKC. 322H, SNR, Gehaeuselager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Huelsenlagereinheiten
Innendurchmesser d:
100.000 mm
Gehaeuselaenge:
300.000 mm
Gehaeusebreite:
80.000 mm
Gehaeusehoehe:
300.000 mm
Werkstoff Gehaeuse:
Grauguss
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beidseitige Dichtung
Ausfuehrung des IR:
Beidseitigverlaengerter Innenring
Ausfuehrung des AR:
Ballig
Art der Befestigung:
Spannhuelse
Schutz,-Dichtkappen:
Ohne Schutzkappe
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
100.000
Norm:
JIS B 1559
Baureihe:
UKC
Fettfuellung:
Standard Waelzlagerfett (Litiumseifenfett)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 565,78*
€ 625,76*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 566,00*
€ 625,77*
32 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 549,81*
€ 628,7689*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 619,14*
€ 686,94*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 845,56*
€ 919,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 919,51*
€ 1.094,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 911,67*
€ 1.084,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,27*
€ 1.048,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 863,99*
€ 1.028,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 845,56*
€ 1.006,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.