Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehaeuselager UKC324H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107UKC324H
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UKC.324H
EAN/GTIN:
     3413529545087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängelager
Hängelagereinheit
Gehaeuselager UKC324H Zylindrisches Huelsenlagergehaeuse, nachschmierbar+ Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhuelse+H23XX, UKC324H, UKC. 324H, SNR, Gehaeuselager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Huelsenlagereinheiten
Innendurchmesser d:
110.000 mm
Gehaeuselaenge:
320.000 mm
Gehaeusebreite:
90.000 mm
Gehaeusehoehe:
320.000 mm
Werkstoff Gehaeuse:
Grauguss
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beidseitige Dichtung
Ausfuehrung des IR:
Beidseitigverlaengerter Innenring
Ausfuehrung des AR:
Ballig
Art der Befestigung:
Spannhuelse
Schutz,-Dichtkappen:
Ohne Schutzkappe
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
100.000
Norm:
JIS B 1559
Baureihe:
UKC
Fettfuellung:
Standard Waelzlagerfett (Litiumseifenfett)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 758,01*
€ 854,1836*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 831,92*
€ 907,29*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 836,57*
€ 911,66*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 858,56*
€ 933,83*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.160,60*
€ 1.248,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.248,04*
€ 1.485,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.234,31*
€ 1.468,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.201,31*
€ 1.429,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.180,27*
€ 1.404,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.160,60*
€ 1.381,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.