Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Flanschlagergehaeuse UKF324H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107UKF324H
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UKF.324H
EAN/GTIN:
     3413529544455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehaeuse UKF324H Quadratisches Flanschlagergehaeuse mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar+ Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhuelse+Spannhuelse H23XX, UKF324H, UKF. 324H, SNR, Flanschlagergehaeuse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flanschlagereinheiten
Innendurchmesser d:
110.000 mm
Gehaeuselaenge:
370.000 mm
Gehaeusebreite:
370.000 mm
Gehaeusehoehe:
110.000 mm
Lochabstand:
290.000 mm
Werkstoff Gehaeuse:
Grauguss
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beidseitige Dichtung
Ausfuehrung des IR:
Beidseitigverlaengerter Innenring
Ausfuehrung des AR:
Ballig
Art der Befestigung:
Spannhuelse
Schutz,-Dichtkappen:
Ohne Schutzkappe
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
100.000
Norm:
JIS B 1559
Baureihe:
UKF
Fettfuellung:
Standard Waelzlagerfett (Litiumseifenfett)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 892,62*
€ 986,37*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 891,62*
€ 986,38*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 810,39*
€ 1.083,51*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.211,04*
€ 1.304,81*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.304,81*
€ 1.552,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.290,87*
€ 1.536,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.255,10*
€ 1.493,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.230,57*
€ 1.464,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.211,04*
€ 1.441,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.