Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Stehlagergehaeuse UKP328H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107UKP328H
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UKP.328H
EAN/GTIN:
     3413529544264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Stehlagergehaeuse UKP328H Stehlagergehaeuse mit 2 Langloechern zur Befestigung, nachschmierbar + Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhuelse+ Spannhuelse H23XX, UKP328H, UKP. 328H, SNR, Stehlagergehaeuse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Stehlagereinheiten
Innendurchmesser d:
135.000 mm
Gehaeuselaenge:
620.000 mm
Gehaeusebreite:
140.000 mm
Gehaeusehoehe:
390.000 mm
Lochabstand:
500.000 mm
Werkstoff Gehaeuse:
Grauguss
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beidseitige Dichtung
Ausfuehrung des IR:
Beidseitigverlaengerter Innenring
Ausfuehrung des AR:
Ballig
Art der Befestigung:
Spannhuelse
Schutz,-Dichtkappen:
Ohne Schutzkappe
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
100.000
Norm:
JIS B 1559
Baureihe:
UKP
Fettfuellung:
Standard Waelzlagerfett (Litiumseifenfett)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.275,27*
€ 1.358,21*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.272,04*
€ 1.358,22*
32 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.244,99*
€ 1.364,6185*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.364,08*
€ 1.449,40*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.902,88*
€ 2.008,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.008,68*
€ 2.390,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.997,84*
€ 2.377,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.947,15*
€ 2.317,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.919,06*
€ 2.283,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.902,88*
€ 2.264,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.