Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehaeuselager UKT212HN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107UKT212HN
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UKT.212.H.N
EAN/GTIN:
     3413529523924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängelager
Hängelagereinheit
Spannlagereinheit
spannlagereinheit
Gehaeuselager UKT212HN Spannlagergehaeuse mit Aufnahme fuer Gewindestange und Mutter, nachschmierbar+ Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhuelse +H23XX+Nut zur Aufnahme der Schutzkappen, UKT212HN, UKT. 212. H. N, SNR, Gehaeuselager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Spannplattenlagereinheiten
Innendurchmesser d:
55.000 mm
Gehaeuselaenge:
146.000 mm
Gehaeusebreite:
42.000 mm
Gehaeusehoehe:
194.000 mm
Werkstoff Gehaeuse:
Grauguss
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beidseitige Dichtung
Ausfuehrung des IR:
Beidseitigverlaengerter Innenring
Ausfuehrung des AR:
Ballig
Art der Befestigung:
Spannhuelse
Schutz,-Dichtkappen:
Ohne Schutzkappe
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
100.000
Norm:
JIS B 1559
Baureihe:
UKT
Fettfuellung:
Standard Waelzlagerfett (Litiumseifenfett)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 72,68*
€ 81,38*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 72,32*
€ 89,65*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 72,62*
€ 89,66*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 77,00*
€ 98,23*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 118,60*
€ 142,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,32*
€ 169,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,72*
€ 168,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,92*
€ 158,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,46*
€ 154,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,60*
€ 141,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.