Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehaeuselager UKT328H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107UKT328H
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UKT.328H
EAN/GTIN:
     3413529545315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehaeuselager UKT328H Spannlagergehaeuse mit Aufnahme fuer Gewindestange und Mutter, nachschmierbar+ Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhuelse +H23XX, UKT328H, UKT. 328H, SNR, Gehaeuselager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Spannplattenlagereinheiten
Innendurchmesser d:
125.000 mm
Gehaeuselaenge:
515.000 mm
Gehaeusebreite:
100.000 mm
Gehaeusehoehe:
432.000 mm
Werkstoff Gehaeuse:
Grauguss
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beidseitige Dichtung
Ausfuehrung des IR:
Beidseitigverlaengerter Innenring
Ausfuehrung des AR:
Ballig
Art der Befestigung:
Spannhuelse
Schutz,-Dichtkappen:
Ohne Schutzkappe
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
100.000
Norm:
JIS B 1559
Baureihe:
UKT
Fettfuellung:
Standard Waelzlagerfett (Litiumseifenfett)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.279,29*
€ 1.359,36*
25 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.243,82*
€ 1.365,6885*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.368,40*
€ 1.450,23*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.406,36*
€ 1.493,87*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.915,30*
€ 2.009,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.009,41*
€ 2.391,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.998,38*
€ 2.378,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.947,13*
€ 2.317,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.918,95*
€ 2.283,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.915,30*
€ 2.279,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.