Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehaeuselager UST207COWB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107UST207COWB
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UST.207.CO.WB
EAN/GTIN:
     3413529561797
Suchbegriffe:
Hängelager
Hängelagereinheit
Spannlagereinheit
spannlagereinheit
Gehaeuselager UST207COWB Spannlagergehaeuse mit Aufnahme fuer Gewindestange und Mutter, nachschmierbar+Spannrahmen aus Stahl+ Einsatz mit einseitig verlaengertem Innenring mit Gewindestifte +2 x offene Niro Schutzkappen, UST207COWB, UST. 207. CO. WB, SNR, Gehaeuselager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Spannplattenlagereinheiten
Innendurchmesser d:
35.000 mm
Gehaeuselaenge:
102.000 mm
Gehaeusebreite:
30.000 mm
Gehaeusehoehe:
129.000 mm
Werkstoff Gehaeuse:
Grauguss
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beidseitige Dichtung
Ausfuehrung des IR:
Einseitigverlaengerter Innenring
Ausfuehrung des AR:
Ballig
Art der Befestigung:
Gewindestift
Schutz,-Dichtkappen:
CO offene Schutzkappe aus rostfreiem Stahl mit Zweilippendichtung
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
100.000
Norm:
JIS B 1559
Baureihe:
UST
Fettfuellung:
Standard Waelzlagerfett (Litiumseifenfett)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 212,27*
€ 250,03*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 211,57*
€ 250,04*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 225,14*
€ 268,26*
25 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 233,29*
€ 279,78*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 347,14*
€ 389,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,60*
€ 463,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,91*
€ 462,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,20*
€ 445,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,43*
€ 433,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,14*
€ 413,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.