Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehaeuselager UST212CCWB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107UST212CCWB
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UST.212.CC.WB
EAN/GTIN:
     3413529561964
Suchbegriffe:
Hängelager
Hängelagereinheit
Spannlagereinheit
spannlagereinheit
Gehaeuselager UST212CCWB Spannlagergehaeuse mit Aufnahme fuer Gewindestange und Mutter, nachschmierbar+Spannrahmen aus Stahl+ Einsatz mit einseitig verlaengertem Innenring mit Gewindestifte +1 x geschlossener/ 1 x offene Niro Schutzkappen, UST212CCWB, UST. 212. CC. WB, SNR, Gehaeuselager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Spannplattenlagereinheiten
Innendurchmesser d:
60.000 mm
Gehaeuselaenge:
146.000 mm
Gehaeusebreite:
42.000 mm
Gehaeusehoehe:
194.000 mm
Werkstoff Gehaeuse:
Grauguss
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beidseitige Dichtung
Ausfuehrung des IR:
Einseitigverlaengerter Innenring
Ausfuehrung des AR:
Ballig
Art der Befestigung:
Gewindestift
Schutz,-Dichtkappen:
CC geschlossene Schutzkappe aus rostfreiem Stahl
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
100.000
Norm:
JIS B 1559
Baureihe:
UST
Fettfuellung:
Standard Waelzlagerfett (Litiumseifenfett)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 273,63*
€ 309,77*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 265,10*
€ 310,50*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 265,13*
€ 311,87*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 289,15*
€ 344,46*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 443,61*
€ 497,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,46*
€ 591,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,12*
€ 580,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,64*
€ 557,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,33*
€ 541,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,61*
€ 527,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.