Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Einbaufertiger Ersatzschutzschlauch SCH 7 ZG DIN 10/G22 86200607


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-16086200607
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     86200607
EAN/GTIN:
     4007220182307
Einbaufertiger Ersatzschutzschlauch SCH 7 ZG DIN 10/G22 . . . Bitte beachten: Drehzahl- und Leistungsbereich sollten nicht unter-/ueberschritten werden Bei reduziertem Leistungsbedarf kleiner800Watt kann der Drehzahlbereich unterschritten werden Kruemmungsradius nicht kleiner als 140mm Sonderlaengen auf Anfrage Die Zusatzspirale der Seele SE 7 ZGU sorgt bei der Biegwelle BW 7 ZGU (2m) fuer besondere Laufruhe, speziell im oberen Drehzahlbereich - Biegwelle 7 ZG DIN 10 mit starrer Verlaengerung Abmessung gemaess Kundenwunsch. Moegliche Biegeradien bitte anfragen. - Pflegesets fuer die Wartung von Biegwellen siehe Seite 110. - Biegwellenadapter BWA G22/DIN 10 (EAN 4007220918944) Zum Aneinanderkuppeln von Biegwellen oder als Verbindung mit starren Verlaengerungen STV. , 86200607, 86200607, PFERD, Einbaufertiger Ersatzschutzschlauch SCH 7 ZG DIN 10/G22
Weitere Informationen:
Laenge:
1553.000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,67*
€ 320,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,75*
€ 316,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,57*
€ 305,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,69*
€ 289,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,18*
€ 260,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.